Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Spojka, stranska 185mm PVC

Šifra: 2642960

EAN: 3606480198960

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAEUBU41SC - Universal enclosures

No product image

Okvir: 435 x 185 mm, za vzporedno montažo omar. WM V 600 in G 300 mm. IP66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Spojka, stranska
Širina (mm)
185
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
435
Globina (mm)
19,5
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center