Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER s filtrom 193m3/h 268mm 248mm 48V DC

Šifra: 2642009

EAN: 3606480151279

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF165M48DPF - Universal enclosures

No product image

Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 48 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
S filtrom
s filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
193
Višina (mm)
268
Širina (mm)
248
Delovna napetost pri DC (V)
48
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
8,7
Globina (mm)
104
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center