Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER s filtrom 188m3/h 268mm 248mm 24V DC

Šifra: 2642008

EAN: 3606480151262

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF165M24DPF - Universal enclosures

No product image

Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 24 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
S filtrom
s filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
188
Višina (mm)
268
Širina (mm)
248
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
8
Globina (mm)
104
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center