Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Profil letve 45mm kovina

Šifra: 2642449

EAN: 3606480185076

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR15

No product image

Navpični stebrički višine 1500 mm, pocinkano jeklo. V komp.u: 2 stand. stebrička

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
45
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1500
Globina (mm)
34
Barva
siva
Primerno za višino ohišja (mm)
1500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center