Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Profil 750mm kovina

Šifra: 2642713

EAN: 3606480194573

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA150 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 pok. podpor. za vod. podpor. ploščo ali 19" oh. omare PLA V 1500 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Profil
Širina (mm)
750
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1500
Globina (mm)
1335
Barva
Naravna barva
Širina omare za namestitev (mm)
750
Primerno za višino ohišja (mm)
1500
Globina za vgradnjo omare (mm)
320

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center