Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Profil 1080mm kovina

Šifra: 2642712

EAN: 3606480194566

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA125 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 stebričkov za mont. vod. podpor. plošče ali 19" oh. omare PLA V 1250 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Profil
Širina (mm)
1080
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1250
Globina (mm)
70
Barva
Naravna barva
Primerno za višino ohišja (mm)
1250
Globina za vgradnjo omare (mm)
320

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center