Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrdilni komplet 150mm kovina

Šifra: 2643023

EAN: 3606480213076

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCPAD87 - Universal enclosures

No product image

Prilagoditveni del za nagnitveno pritrdilo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
150
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
63
Globina (mm)
155
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center