Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Priključek / kos particije 40mm kovina

Šifra: 2642330

EAN: 3606480181726

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEN40 - Universal enclosures

No product image

Konektorji EN 60 x 40 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Priključek / kos particije
Širina (mm)
40
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
40
Globina (mm)
60
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center