Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Prazna pravokotno Visoka ni funkcije preklopa

Šifra: 2641529

EAN: 3606480061424

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5S2B2M12

No product image

Monostabilno biometrično stikalo - priključitev s priključkom M12

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Brez plošče za gumbe
Zasnova objektiva
Pravokotna
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Povrnitev na vzmet
vzmet
Z okvirjem
z okvirjem
Material za prednji obroč
Umetna masa
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center