Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Podpora nosilca 15mm kovina

Šifra: 2642704

EAN: 3606480194405

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPTZ4 - Universal enclosures

No product image

Adapt. pl. za razl. PLAZ ali ZT G 420 mm 1-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
15
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
80
Globina (mm)
420
Barva
Drugo
Globina za vgradnjo omare (mm)
420

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center