Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER PLA55 MONTAŽNA PLOŠČA-BAKELIT 500mm kovina

Šifra: 1191746

EAN: 3606480194092

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMB55 - *mk

No product image

Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 500 x Š 500 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
500
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
500
Globina (mm)
12,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center