Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER PLA107 POLYESTER MOUNTING PLAT 1000mm 750mm PVC

Šifra: 1215661

EAN: 3606480194023

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMA107 - *mk

No product image

Poliestrska izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 750 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
750
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center