Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER NV3 630A 3P

Šifra: 2634281

EAN: 3606481165701

SCHNEIDER ELECTRIC

LV480808 - LV Power circuit bre

No product image

Ohišje var. loč. stik., Fupact ISFT630, 630 A, DIN NH03, 3 p., mon. na hrbt. pl.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Primerno za varovalke
NH3
Nazivni tok Iu (A)
630
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
zasn.kon.ločil.stik.
Izvedba kot glavno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
800
Z zaščito pred napako
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za pričvrstitev na letev
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center