Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER kot varnost.trafo kot izol.transfor. 40VA 215V 385V 115V

Šifra: 2639588

EAN: 3389110585773

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS04G - Automation panel off

No product image

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 115 V - 40 VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zasnovan kot varnostni transformator
kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
kot izol.transfor.
Ocenjena navidezna moč (VA)
40
Primarna napetost 1 (V)
215
Primarna napetost 2 (V)
385
Sekundarna napetost 1 (V)
115

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
B
Prikaz kratkega stika
Ne
Relativna napetost kratkega stika (%)
10,71
Širina (mm)
78
Višina (mm)
90
Globina (mm)
68
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center