Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Komponenta podpore 140mm kovina

Šifra: 2643017

EAN: 3606480213007

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUMC50 - Universal enclosures

No product image

Vodoravni vrtljivi nosilec, kvadraten 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
140
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
134
Globina (mm)
164
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center