Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER ČRN pravokotno Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 2NO 1NC

Šifra: 2639652

EAN: 3389110655100

SCHNEIDER ELECTRIC

XEAB15361 - Control & Signalling

No product image

Tipka z ovojem - za krmilni tokokrog - analogni izhod - 0 do -15 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Črna
Zasnova objektiva
Pravokotna
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Povrnitev na vzmet
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Z okvirjem
Ne
Material za prednji obroč
Drugo
Barva sprednjega obroča
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center