Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER CM L COUPLING FOR 80MM SQUARE Pritrdilni komplet 203mm kovina

Šifra: 1226892

EAN: 3606480212956

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUTC80 - *mk

No product image

Fiksni nosilec, kvadraten 80 mm RAL 7040. Za omaro SPACIAL S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
203
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
193
Globina (mm)
193
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center