Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 482,6mm (19 palcev)-kotni profil 800mm kovina

Šifra: 2641808

EAN: 3606480066979

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCKS8 - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 podp. nosilcev za fiksno ogrodje 19" Spacial SF - obr. 400 kg - 800 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 palcev)-kotni profil
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
50
Globina (mm)
800
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center