Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir 600mm kovina

Šifra: 2642286

EAN: 3606480174780

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVDM17UF - Universal enclosures

No product image

19" fiksno ohišje Spacial, 17 E

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
600
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
800
Globina (mm)
830
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
600
Primerno za višino ohišja (mm)
800
Globina za vgradnjo omare (mm)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center