Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 200A 1A 35mm 5 nekalibrirana

Šifra: 2640650

EAN: 3389119405348

SCHNEIDER ELECTRIC

LT6CT2001 - Contactors & motor p

No product image

Tokovni transformator TeSys T LT6CT - 200/1 A - točnost: razred 5P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Primarni nazivni tok (A)
200
Nazivni sekundarni tok (A)
1
Odpiralni premer (mm)
35
Razred točnosti
5
Overitev merila
nekalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Skozi tokovni pretvornik
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center