Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 1200mm 600mm Stranska jeklo Prašno b.

Šifra: 2643510

EAN: 3606485125473

SCHNEIDER ELECTRIC

NSY2SPI126 - Universal enclosures

No product image

Stranske plošče Spacial SF za notranjo pritrditev - 1200 x 600 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
1200
Širina (mm)
600
Primerno za stranske stene
Stranska
Material
Jeklo
Površinska obdelava
S prašnim premazom

Ostali podatki ali lastnosti

Globina za vgradnjo omare (mm)
600
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Z vstopom kabla
Ne
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center