Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Samovrezni vijak nVent CADDY jeklo 4,2x12mm

Šifra: 1164652

EAN: 8711893038088

ERICO EUROPE

187197 - SMS8

No product image

Samovrezni vijak Caddy 4,2 x 12mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Material
Jeklo
Dolžina (mm)
4,2x12

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Oblika glave
Ploščata glava
Sistem vijačenja
Phillips PH

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center