Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik SCHNEIDER 2POZ z vrnitvijo na 0 ni zaklepa v 0 kovina

Šifra: 2618167

EAN: 3389110661200

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2AC231 - Control & Signalling

No product image

Kompletna krmilna palica - O 30 - 2 smeri - 1 C/O na smer

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število aktiviranih smeri (POZ)
2
Z vrnitvijo na položaj 0
z vrnitvijo na 0
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
30
Joystick dolžina (mm)
68
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center