Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik GLAVA 4POZ trenutni ni zaklepa v 0 0NO 0NC PVC

Šifra: 1147371

EAN: 4015082794170

Drugi proizv.

279417 - M22-WJ4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število aktiviranih smeri (POZ)
4
Z vrnitvijo na položaj 0
trenutni
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Število normalno odprtih kontaktov za vsako smer delovanja (NO)
0
Število normalno zaprtih kontaktov za vsako smer (NC)
0
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-21 (A)
0
Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
22,5
Joystick dolžina (mm)
75
Število stikov na smer
0
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Titan
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13
Število preklopnih položajev
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center