Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka WAGO 857-531 1CO

Šifra: 2766318

EAN: 4045454885229

WAGO

857-531

No product image

TVS, ANALOGNI 1CO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
brez smenlj.sponk
Možnost Enofazega toka
brez 1F toka
Mogoč trofazni podtok
brez 3F podtoka
Mogoč enofazni nadtok
nemogoč 1fazni nadto
Mogoč trofazni nadtok
brez 3F nadtoka
Možnost Enofazne histereze
brez mož.1F histerez
Mogoča trofazna histereza
brez mož.3F histerez
Vsebuje funkcijo DC-podtok
brez funk.DC podtok
Funkcija histereze enosmernega toka
brez hist.enosm.toka
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
brez funk.enos.nap.
Največja dovoljena zamuda (s)
30
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Širina (mm)
6
Višina (mm)
96
Globina (mm)
94

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center