Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka SITOP 24VDC/60A / 24VDC/8x10 A

Šifra: 2793644

EAN: 4025515155294

SIEMENS

6EP4438-7EB00-3DX0 - 6EP44387EB003DX0

No product image

Selektivnost mod. SITOP SEL1400, 24VDC/8x2 ... 10 A skupinska signalizacija ali diagnoza mon.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITOP
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 30 do 204
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

S snemljivimi sponkami
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Da
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Da
Največja dovoljena zamuda (s)
5
Širina (mm)
45
Višina (mm)
135
Globina (mm)
125

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center