Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja LOVATO 24V AC 2CO

Šifra: 2647252

EAN: 8013975600498

LOVATO

31DRPT24

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Ocenjen nadzor napajalne napetosti Us (V)
24
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
1
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Možno zunanje resetiranje
Da
Možno shranjevanje napake
Ne
S snemljivimi sponkami
Ne
Višina (mm)
79
Širina (mm)
45
Globina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center