Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor razsvetljave ACTI9 z zunanjim senzorjem, 2-2000Lx, 1xNO 16A 230V DIN letev 1M

Šifra: 2797517

EAN: 3606489524616

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15369 - IC2000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca (Hz)
60
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2300
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
2300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
400
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
10
Nazivni stikalni tok (A)
16
Prilagajanje svetlosti (lx)
2000
S programiranimi nočnimi izklopi
Ne
Vnos s tipko
Ne
Max. dolžina kabla svetlobni senzor (m)
100
Razred svetlobnega senzorja
II
Montaža svetlobnega senzorja
Stenska vgradnja
Globina vgradnje (mm)
65
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (IP), senzor za svetlobo
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center