Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor frekvence ZELIO 120-277V AC 2CO

Šifra: 1149844

EAN: 3389119405201

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35HZ21FM

No product image

Krmilni rele frekvence RM35-HZ - obseg 40 do 70 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
120-277
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
120
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna napetost (V)
120
Vrednost odgovora na frekvenco (Hz)
40
Največja dovoljena zamuda (s)
0,5
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
10
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center