Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz SIRIUS 160-690V -99999V AC od 160 do 690V 3CO

Šifra: 2748925

EAN: 4011209642553

SIEMENS

3UG4512-2BR20 - 3UG45122BR20

No product image

Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
160-690
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
AC
Merilno območje napetosti (V)
od 160 do 690
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 160 do 690
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Ne
Funkcija prenapetostne pokritosti
Ne
Nadziranje asimetrij faze
Ne
Min nastavljiva zakasnitev (s)
-99999
Največja dovoljena zakasnitev (s)
-99999
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
94
Globina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center