Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - podnožje WAGO 788-100 8P DIN letev (vrhnja letev) 35mm

Šifra: 2766525

EAN: 4050821591764

WAGO

788-100

No product image

REL-SOCKET, 1CO, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
8
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcionalni dodatek mogoč
Da
Širina (mm)
15
Višina (mm)
53
Globina (mm)
86

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center