Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reduc.obroč adapter Obo Bettermann 107 R PG21-11 PA PG 11 PG 21 PVC ni proti eksplozijam

Šifra: 2761812

EAN: 4012195907510

Obo Bettermann

2030764 - 107 R PG21-11 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Tip navoja - notranji navoj
PG
PG navoj
11
Tip zunanjega navoja
PG
PG navoj zunanji
21
Material
Umetna masa
Odpornost proti eksplozijam
ni proti eksplozijam

Ostali podatki ali lastnosti

Ponikljano
Ne
Kakovost materiala
Poliamid
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center