Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann 6113460 172mm 55,5mm Ulit pokrov 90-90st. PVC neobdelano čisto bela

Šifra: 2761995

EAN: 4012196420094

Obo Bettermann

6113460 - GK-FH53165RW

No product image

Ravninsko koleno za parapetni kanal Rapid 45-2 Obo Bettermann GK53165,nastavljiv kot, bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
172
Globina (mm)
55,5
Izvedba
Ulit pokrov
Kot (st.)
90-90
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
0
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Smer
Naraščajoče / padajoče
Simetričen
Da
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center