Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann 6113094 107mm 55,5mm Ulit pokrov 90-90st. PVC neobdelano SRE

Šifra: 2761979

EAN: 4012196418046

Obo Bettermann

6113094 - GK-FH53100AL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
107
Globina (mm)
55,5
Izvedba
Ulit pokrov
Kot (st.)
90-90
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
Srebrna

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
0
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Smer
Naraščajoče / padajoče
Simetričen
Da
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center