Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann TCX-140 Ognjevarna škatla okrogel 140mm 200mm 200mm 40mm

Šifra: 2761761

EAN: 4012195856689

Obo Bettermann

7202209 - TCX-140

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Ognjevarna škatla
Oblika
Okrogla
Premer izdelka (mm)
140
Širina izdelka (mm)
200
Izdelek višina (mm)
200
Debelina / dolžina izdelka (mm)
40

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
potrebni dodatki

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center