Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN250 Zamašek za peno okrogel 260mm 70mm

Šifra: 2762006

EAN: 4012196434633

Obo Bettermann

7202581 - FBA-SN250

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Zamašek za peno
Oblika
Okrogla
Premer izdelka (mm)
260
Izdelek višina (mm)
70

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
Da
Notranji premer izdelka (mm)
250
Zunanji premer izdelka (mm)
260
Zunanja višina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center