Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN134 Zamašek za peno okrogel 144mm 70mm

Šifra: 2762003

EAN: 4012196434572

Obo Bettermann

7202569 - FBA-SN134

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Zamašek za peno
Oblika
Okrogla
Premer izdelka (mm)
144
Izdelek višina (mm)
70

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
Da
Notranji premer izdelka (mm)
134
Zunanji premer izdelka (mm)
144
Zunanja višina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center