Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Programska op. - vizualizacija RITTAL OPC vmesnik RI DIAG SOFTWARE FOR RITTAL BLUE E +

Šifra: 2801570

EAN: 4028177919259

RITTAL

3159300 - SK 3159.300

No product image

Rittal RiDiag III programska oprema za klime Blue E+

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Z OPC-vmesnikom, strežnik
OPC vmesnik

Ostali podatki ali lastnosti

Z OPC-vmesnikom, odjemalec
Ne
S programskimi vmesniki
Ne
Runtime operacijski sistem Windows XP
Da
Runtime operacijski sistem, Windows 2000
Da
Runtime operacijski sistem Linux
Da
Runtime operacijski sistem Windows Vista
Da
Primerno za operacijski sistem Windows 7
Da
Runtime operacijski sistem, drugo
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows 9x
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows NT
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows 2000
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows XP
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Linux
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows ME
Da
Lahko prenesete programsko opremo za operacijski sistem Windows Vista konfiguracije
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows 2003 Server
Da
Lahko prenesete operacijski sistem za konfiguracijo programske opreme, Windows 7
Da
Industrijske in tehnološke širitve
Ni na voljo
Večuporabniška sposobnost, runtime
Ne
Največje število strežnikov
25
Največje število strank
1
Primerno za spletne kliente
Da
SCADA funkcionalnost
Da
Upravljanje alarma
Da
Predstavitev trenda
Ne
Max. število večuporabniških nastavitev
1
Možno spletno projektiranje
Da
Integriran v inžinersko programsko opremo, samostojni sistem
Ne
Možna sprememba jezika
Da
Število jezikov konfiguracijskih / runtime jezikov
2
Število nastavitvenih jezikov
2
Z Visual Basic Script jezikom
Ne
Z drugimi skriptnimi jeziki
Ne
Knjižnica z objektnimi predmeti
Ni na voljo
Možne skupine uporabnikov (zaščita z geslom)
Da
Sporočilni sistem
integrirana
Arhiv uporabnika/ upravljanje z navodili
Drugo
Sistem poročanja/ protokol sistema
integrirana
Funkcija procesa diagnostike
Ni na voljo
SQL baze podatkov
Ni na voljo
Primerno za operacijski sistem Windows 8
Da
Nalaganje za operacijski sistem za konfiguracijsko programsko opremo, Windows 8
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center