Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4141P6000FS 6000mm 41mm 41mm 2,5mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2750723

EAN: 4012195686231

Obo Bettermann

1122912 - MS4141P6000FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
6000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
41
Debelina materiala (mm)
2,5
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
6,05302
Moment upora Iz
9,01392
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
6,1
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
9,01392
Trenutek upora Wy (cm3)
2,912563
Trenutek upora Wz (cm3)
4,4
Masa (kg)
2,48

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center