Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent CADDY UC202000PG 2000mm 30mm 30mm 2mm U-profil jeklo Galvanizirano

Šifra: 1224905

EAN: 8711893021653

ERICO EUROPE

312200 - UC202000PG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
30
Višina (mm)
30
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
U-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
2 Strani perforirani
Širina luknje (mm)
30
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center