Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica SapiSelco pritrdilna ploš. (pak=100kos) 27mm 27mm do fi 4,5mm Samolepilni BEL

Šifra: 2737557

EAN: 8014748304360

SapiSelco

BAS.2MT.508

No product image

Samolepilna pritrdilna ploščica Sapiselco, primerna za vezice do 4.5mm, bela, dimenzija: 27x27mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Dolžina (mm)
27
Širina (mm)
27
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
do fi 4,5
Način pritrditve
Samolepilni
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center