Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica SapiSelco BAS.3MT.508 (pak=100kos) 27mm 27mm do fi: 4,5mm Samolepilni ČRN

Šifra: 2737559

EAN: 8014748304384

SapiSelco

BAS.3MT.508

No product image

Samolepilna pritrdilna ploščica Sapiselco, primerna za vezice do 4.5mm, črna dimenzija: 27x27mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Dolžina (mm)
27
Širina (mm)
27
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
do fi: 4,5
Način pritrditve
Samolepilni
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Material
PA66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center