Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica Hellermanntyton 18mm 12mm 9mm 6mm Vijačiti in zakovičiti 4,5mm Poliamid PA -40ST.C NB KR6G5-PA66-NA (100 kom) za vijak M4

Šifra: 2606525

EAN: 4031026122380

Hellermanntyton

151-24619 - KR6G5-PA66-NA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Dolžina (mm)
18
Širina (mm)
12
Višina (mm)
9
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
6
Način pritrditve
Vijačiti in zakovičiti
Premer vgradne luknje (mm)
4,5
Kakovost materiala
Poliamid PA
Delovna temperatura (ST.C)
-40
Barva
Naravna barva

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center