Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel za optiko GIGAMEDIA SM 6 x SC keramični tulec, pladenj za povezave DIN letev

Šifra: 2857230

EAN: 3700575937752

GIGAMEDIA

DINFO6SCSM - GGM DINFO6SCSM

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
DIN letev (letev)

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število sklopk / adapterji
24
S številom sklopk / adapterjev
6
S sprednjo ploščo
s sprednjo ploščo
Z ohišjem
z ohišjem
Z jezički
z jezički
Razred vlakna
OS2
APC različica
APC različica
Število zunajih konektorjev
SC-duplex
Število notranjih konektorjev
SC-duplex
Barva
Črna
RAL številka
9005
Število višin
1
Višina (mm)
44
Širina (mm)
483
Globina (mm)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center