Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel za optiko GIGAMEDIA 24xSC DUPLEX OM4 KON.S KERAM.TULCEM+48xPIGTAIL 19'' MultiMode 50/125

Šifra: 2854864

EAN: 3701537524737

GIGAMEDIA

TIREQ24SC4 - GGM TIREQ24SC4

No product image

Preloaded 1U black patchpanel with 24 SC duplex OM4 adapters+48 colored pigtails

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Tip vlakna
Multimode 50/125

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število sklopk / adapterji
24
Primerno za število modula vložki
0
S številom sklopk / adapterjev
24
S sprednjo ploščo
Da
Z ohišjem
Da
Z jezički
Da
Razred vlakna
OM4
APC različica
Ne
Število zunajih konektorjev
SC-duplex
Število notranjih konektorjev
SC-duplex
Barva
Drugo
RAL številka
9005
Število višin
1
Višina (mm)
44
Širina (mm)
483
Globina (mm)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center