Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 0,5U, oštevilčenje 25-48, srebrn 19'' RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2851676

EAN: 3700575964987

GIGAMEDIA

NKJS48PC6A05 - GGM NKJS48PC6A05

No product image

19' 0,5U plošča s 24 oklopljenimi jedri CAT6A 4PPOE (NKJSC6ATL), (ID #25/48)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Zaščita
STP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podatki ali lastnosti

Število priključkov / spojev
24
Primerno za številne priključke / spoje
24
Pregledani
Da
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Število višin
5
Barva
Srebrna
Višina (mm)
22,225
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center