Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključna vrvica Commel H03VVH2-F 2X0,75mm2 3m BEL

Šifra: 2727436

EAN: 3859888558212

Commel

0118

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Število žil
2
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Dolžina (m)
3
Barva zunanjega plašča
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Barva zunanjega plašča
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center