Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo LEGRAND VSTAVEK ZA POKROV 8/12M Inox pravokotno Inox 8mm

Šifra: 2788983

EAN: 3414970755414

LEGRAND

088045

No product image

Vstavek za standardni pokrov 8/12M Inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Model pokrova
Pravokotna
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Globina talne vdolbine (mm)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija vgradne dolžine (mm)
264
Primerno za talno kanal
Da
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Število ohišij naprave
1
S talnimi oblogami
Da
Zaščitna talna obloga okvirja
Da
Minimalna globina vgradnje (mm)
68
Barva
siva
Primerno za mokro čiščenje
Da
Zunanja širina (mm)
116
Zunanja dolžina (mm)
248

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center