Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo LEGRAND VSTAVEK ZA POKROV 8/12M Inox pravokotno Inox 125mm 257mm

Šifra: 2789008

EAN: 3414970756206

LEGRAND

088145

No product image

Vstavek za brezrobni pokrov 8/12M Inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Model pokrova
Pravokotna
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Zunanja dimenzija - širina (mm)
125
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
257

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Ne
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Ne
S talnimi oblogami
Ne
Zaščitna talna obloga okvirja
Ne
Barva
siva
Primerno za mokro čiščenje
Da
Zunanja širina (mm)
125
Zunanja dolžina (mm)
257

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center