Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo LEGRAND VSTAVEK ZA POKROV 12/18M Inox pravokotno 163mm 257mm

Šifra: 2789012

EAN: 3414970756282

LEGRAND

088149

No product image

Vstavek za brezrobni pokrov 12/18M medenina

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Model pokrova
Pravokotna
Zunanja dimenzija - širina (mm)
163
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
257

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Ne
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Ne
S talnimi oblogami
Ne
Zaščitna talna obloga okvirja
Ne
Barva
Drugo
Primerno za mokro čiščenje
Da
Zunanja širina (mm)
163
Zunanja dolžina (mm)
257

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center